大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M3
M6
M8
M14
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
50
50
50
45
210
220
230
240
250
300
15
16
18
60
75
80
65
70
55
5
12
6
30
40
ねじピッチ
0.5
1
1.25
2
0.4
0.5
0.7
0.8
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43820804
品番
M3×50
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
50
ねじピッチ
0.5
寸法b(mm)
18
寸法dk(mm)
(最小)5.32
寸法da(mm)
(最大)3.60
寸法ds(mm)
(最大)3.00
寸法K(mm)
(最大)3.00/(最小)2.86
寸法r(mm)
(最小)0.1
寸法S(mm)
(呼び)2.5
寸法t(mm)
(最小)1.3
寸法V(mm)
(最大)0.3
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目