大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
M14
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
60
60
60
210
220
230
240
250
75
80
65
70
300
15
16
18
50
55
5
12
6
30
40
45
ねじピッチ
1
1
1.25
2
0.4
0.5
0.7
0.8
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43820892
品番
M6×60
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1
寸法b(mm)
24
寸法dk(mm)
(最小)9.78
寸法da(mm)
(最大)6.80
寸法ds(mm)
(最大)6.0
寸法K(mm)
(最大)6.00/(最小)5.70
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
(呼び)5.0
寸法t(mm)
(最小)3.0
寸法V(mm)
(最大)0.6
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目