画像準備中

防寒コート 8385

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 43820894 品番 8385-35-5L
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です。

オレンジ サイズ5L トラスコ品番167-0711 種別防寒コート 材質ポリエステル100% 質量(g)690 胸囲(cm)146 着丈(cm)85 裄丈(cm)95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする