曜日別特売
M3×16 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 43821005

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)16
16
15
18
5
12
6
30
40
210
220
230
240
250
300
50
60
75
80
65
70
55
45
ねじピッチ0.5
内容量1箱(500個)注文コード43821005品番M3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM3長さ(mm)16ねじピッチ0.5寸法b(mm)18寸法dk(mm)(最大)5.5寸法da(mm)(最大)3.6寸法ds(mm)(最大)3寸法K(mm)(最大)3寸法r(mm)(最小)0.1寸法S(mm)(呼び)2.5寸法t(mm)(最小)1.3寸法V(mm)(最大)0.3材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43820831
2016-08-25
用途: 機械

他で買うよりも3倍高い金額で、納入も遅い

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
707:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする