大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M3
M6
M8
M14
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
30
30
30
15
16
18
5
12
6
40
210
220
230
240
250
300
50
60
75
80
65
70
55
45
ねじピッチ
0.5
1
1.25
2
0.4
0.5
0.7
0.8
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43821057
品番
M3×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.5
寸法b(mm)
18
寸法dk(mm)
(最大)5.5
寸法da(mm)
(最大)3.6
寸法ds(mm)
(最大)3
寸法K(mm)
(最大)3
寸法r(mm)
(最小)0.1
寸法S(mm)
(呼び)2.5
寸法t(mm)
(最小)1.3
寸法V(mm)
(最大)0.3
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目