画像準備中

防寒ジャケット 7117

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 43821183 品番 7117-55-EL
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

丈夫な生地で、取り外し可能な衿ボアもついたベーシック防寒です。

ネイビー サイズEL トラスコ品番169-5777 種別防寒ジャケット 材質ナイロン100% 質量(g)800 胸囲(cm)136 着丈(cm)73 裄丈(cm)94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする