曜日別特売
M5×45 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 43821355

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)45
45
50
75
80
65
70
30
40
210
220
230
240
250
300
15
16
18
60
55
5
12
6
ねじピッチ0.8
内容量1箱(200個)注文コード43821355品番M5×45
販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ねじの呼びM5長さ(mm)45ねじピッチ0.8寸法b(mm)22寸法dk(mm)(最大)8.5寸法da(mm)(最大)5.7寸法ds(mm)(最大)5寸法K(mm)(最大)5寸法r(mm)(最小)0.2寸法S(mm)(呼び)4寸法t(mm)(最小)2.5寸法V(mm)(最大)0.5材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43820831
2016-08-25
用途: 機械

他で買うよりも3倍高い金額で、納入も遅い

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
707:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする