bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
防風防水ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43821725
品番
4949-2517-9744-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
北欧スウェーデンのワークウェアブランドであり、高い透湿性と撥水性の防風ストレッチジャケットです。
色
ダークグレー×グリーン
サイズ
L
トラスコ品番
167-7060
種別
防風防水ジャケット
材質
ポリエステル100%
質量(g)
730
胸囲(cm)
121
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
76.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません