曜日別特売
M2×14 六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43821924

六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)14
14
16
18
20
3
4
5
6
10
12
8
25
30
35
40
15
50
45
7
9
13
24
36
37
38
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
28
32
130
140
150
105
115
125
135
145
22
ねじピッチ0.4
内容量1箱(500個)注文コード43821924品番M2×14
販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの呼びM2長さ(mm)14ねじピッチ0.4寸法t(mm)(最小)1寸法r(mm)(最小)0.1材質ステンレス寸法S(mm)(呼び)1.5表面処理ブラック寸法e(mm)(最小)1.733頭部形状六角穴付き寸法b(mm)16寸法K(mm)(最大)2寸法V(mm)(最大)0.2寸法da(mm)(最大)2.6穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)3.8寸法ds(mm)(最大)2ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2556:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする