大阪魂
六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M2.3
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
3
3
3
14
16
18
20
4
5
6
10
12
15
8
25
30
35
40
50
45
7
9
13
24
36
37
38
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
28
32
130
140
150
105
115
125
135
145
22
ねじピッチ
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全294種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43822003
品番
M2.3×3
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
長さ(mm)
3
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
(最小)-
寸法r(mm)
(最小)-
材質
ステンレス
寸法S(mm)
(呼び)-
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
(最小)-
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
-
寸法K(mm)
(最大)-
寸法V(mm)
(最大)-
寸法da(mm)
(最大)-
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)-
寸法ds(mm)
(最大)-
ねじ山種類
メートル並目