大阪魂
六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M2.5
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
20
20
20
16
3
4
5
6
10
12
15
8
14
18
25
30
35
40
50
45
7
9
13
24
36
37
38
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
28
32
130
140
150
105
115
125
135
145
22
ねじピッチ
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全294種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43822152
品番
M2.5×20
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.45
寸法t(mm)
(最小)1.1
寸法r(mm)
(最小)0.1
材質
ステンレス
寸法S(mm)
(呼び)2
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
(最小)2.303
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
17
寸法K(mm)
(最大)2.5
寸法V(mm)
(最大)0.25
寸法da(mm)
(最大)3.1
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)4.5
寸法ds(mm)
(最大)2.5
ねじ山種類
メートル並目