GT-500 シャンプーブラシ(ブルー) GREEN BELL(グリーンベル) 43822233 GT-500 シャンプーブラシ(ブルー) GREEN BELL(グリーンベル) 43822233 GT-500 シャンプーブラシ(ブルー) GREEN BELL(グリーンベル) 43822233 GT-500 シャンプーブラシ(ブルー) GREEN BELL(グリーンベル) 43822233 GT-500 シャンプーブラシ(ブルー) GREEN BELL(グリーンベル) 43822233 GT-500 シャンプーブラシ(ブルー) GREEN BELL(グリーンベル) 43822233

シャンプーブラシ(ブルー)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43822233 品番GT-500
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ブラシは指先では落ちにくい頭皮の皮脂や汚れを落とし、同時に頭皮マッサージの機能も備えています。
髪の毛が絡みにくく、きめ細かい泡が立ち、すすぎもしっかり行えます。
三つの指穴でホールド感抜群のグリップ。
シャンプー時でも手が滑りにくく、大きな操作やきめ細かい操作も自由自在。

トラスコ品番137-3617 材質本体:N-P PVC(耐熱温度:60度) 全長(mm)89 質量(g)76

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43822233
2023-03-05
用途:
シャンプーの時
サービス業

理容の現場で使っていますが、お客様に大変好評です。他のコームも使いましたが、やはりこのシャンプーコームでないとだめです。

対象商品:
43822233
2020-09-10
用途:
洗髪
飲食業

頭皮がしっかりと洗えます。
指を入れる穴が自分にはピッタリでホールド感があり、手と一体化します。
耐久性も問題無さそうで当分使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする