ステンレス製 化粧・眉用はさみ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43822276 品番G-2112
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

刃先がカーブしているので、肌にあてやすく眉毛やムダ毛のカットに便利です。

トラスコ品番137-3577 材質刃部:ステンレス刃物鋼、リング:EVA(エチレン酢酸ビニール共重樹脂) 全長(mm)90 質量(g)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43822276
2026-01-20
用途:
眉毛カット
サービス業

20年使用したハサミと交換です。刃が丸くなっていてやはりよくキレます。これにしてよかったです。また10年以上経って利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする