ステンレス製スキはさみ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43822328 品番G-5021
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

髪の量を減らしたり、毛先をぼかしたい時に最適です。
日本工場において最終工程の刃付け・調整・磨き・検査を行っています。

仕様クシの数:31本、クシ目の幅:0.95mm、V字の間隔:1.65mm。 トラスコ品番137-3580 材質刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)160 質量(g)52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43822328
2023-06-20
用途:
散髪用
製造業

素人の自宅散髪ですが切れ味や切りやすさがよくて上手くカットできているような気になれます。おすすめです

対象商品:
43822328
2020-05-12
用途:
犬の夏用トリミング

安物とは段違いに切れ味が良く、毛を挟まないので、切っている最中に痛がらない。刃同士の擦れも少なく手が疲れない。

2人が参考にしています
対象商品:
43822328
2020-08-18
用途:
少々の散髪
医療・福祉・介護関連業

この様な鋏は初めて使いますが手に馴染み不慣れでも持ち易くよく切れます。専門的な品がモノタロウさんで選びやすく良い買い物が出来ました。

対象商品:
43822328
2020-04-30
用途:
自分でカット
建設業・工事業

自分でカットしようと思い購入しました
切れ味抜群で満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする