曜日別特売
M3×24 六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43822362

六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)24
24
25
30
35
40
50
36
37
38
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
28
32
22
14
16
18
20
3
4
5
6
10
12
15
45
7
9
13
110
120
130
140
150
105
115
125
135
145
8
ねじピッチ0.5
内容量1箱(200個)注文コード43822362品番M3×24
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ねじの呼びM3長さ(mm)24ねじピッチ0.5寸法t(mm)(最小)1.3寸法r(mm)(最小)0.1材質ステンレス寸法S(mm)(呼び)2.5表面処理ブラック寸法e(mm)(最小)2.873頭部形状六角穴付き寸法b(mm)18寸法K(mm)(最大)3寸法V(mm)(最大)0.3寸法da(mm)(最大)3.6穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)5.5寸法ds(mm)(最大)3ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2556:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする