マルチツールブレードMSD65PBC STARLOCKタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード43822653 品番0037-0791
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

マルチツール用別売部品です。
STARLOCKタイプですが従来機のOISタイプにも取付可能です。
装着するアクセサリによって様々な材料や用途に対応可能です。

トラスコ品番159-1747 適合機種CV14DBL/CV18DBL/CV350V 材質BIM 摘要木工・金工(切断)、木工(ポケット切断)、釘・銅管(切断)、石こうボード(ポケット切断) 質量(g)42 刃長(mm)40 刃幅(mm)65 ブレードスターロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする