セーフティグラス VICTOR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43822705 品番 9753 155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ドイツで設計されておりデザイン性に優れています。
上側にソフトラバー製のひさしが付属しており、粉じんや埃の侵入を防ぎます。
柔らかいノーズパッドは調整可能です。
包み込むようなデザインのフレームがしっかりと目を保護します。

仕様防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド レンズ色クリア トラスコ品番137-1547 テンプル色グレー/ブルー 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)30 レンズ厚さ(mm)2.2 EN規格EN166規格品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする