セーフティグラス VICTOR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色グレー トラスコ品番137-1544 注文コード43822739 品番9754 625 AF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンズ色・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ドイツで設計されておりデザイン性に優れています。
上側にソフトラバー製のひさしが付属しており、粉じんや埃の侵入を防ぎます。
柔らかいノーズパッドは調整可能です。
包み込むようなデザインのフレームがしっかりと目を保護します。

仕様防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド レンズ色グレー トラスコ品番137-1544 テンプル色ネイビー/グレー 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)30 レンズ厚さ(mm)2.2 EN規格EN166規格品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする