※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールロックピン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43822854 品番 BJ774-10070-SUS
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。

用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適 仕様ボールロックピン トラスコ品番149-0124 質量(g)72 寸法L(mm)70(+0.5/0) 寸法H(mm)13 寸法L1(mm)9(±1) 寸法A(mm)25 寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13) 寸法D1(mm)11.5 寸法D2(mm)12.7 材質(ボール)SUS440C 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする