※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハピオシールPRO HGパウチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(0.1L×10個) 注文コード43822888 品番417660000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一成分形で施工が容易です。

用途目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、充填に トラスコ品番152-8800 ホワイト 容量(L)0.1 指触乾燥時間(分)約10(20℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100mL 乾燥時間24時間以上(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする