※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kansai
Kansaiの シーリング
Kansaiの 内壁
ハピオシールプロHGパウチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(0.1L×10個)
色
ブラック
注文コード
43822924
品番
417660000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
一成分形で施工が容易です。
用途
目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、充填に
トラスコ品番
152-8818
色
ブラック
容量(L)
0.1
指触乾燥時間(分)
約10(20℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
100mL
乾燥時間
24時間以上(20℃)