ムラテックKDS
ムラテックKDSの ヘラ/盛板/コテ
ムラテックKDSの スクレーパー
GGスクレーパー共通固定ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
43823299
品番
SCL2SC
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
GGスクレーパー3種共通の交換用固定ネジです。
材質(刃)
スチール
用途
GGスクレーパーの固定ネジ専用
仕様
GGスクレーパー共通交換用固定ネジ
トラスコ品番
167-2506
適合本体
SCL-200、SCL-300、SCL-600
材質
スチール
質量(g)
14