ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの ロック付コンベックス
Gネクスト25巾5.5mまさめ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
注文コード
43823335
品番
GXL2555SCL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。
ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。
繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
尺相当
テープ幅(mm)
25
用途
あらゆる寸法測定に
仕様
0点補正移動爪、ショックアブソーバー付
トラスコ品番
167-2423
材質
テープ:スチール、バネ:スチール
質量(g)
324
表示
ヨンゴーゴーピッチ
機能
ロック
水平保持(m)
2.4
注意
※メモプレートに書き込む際はB以上のやわらかい鉛筆を使用してください。