LLP-5C ラインレーザープロジェクター ムラテックKDS 43823466 LLP-5C ラインレーザープロジェクター ムラテックKDS 43823466 LLP-5C ラインレーザープロジェクター ムラテックKDS 43823466 LLP-5C ラインレーザープロジェクター ムラテックKDS 43823466 LLP-5C ラインレーザープロジェクター ムラテックKDS 43823466

ラインレーザープロジェクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43823466 品番 LLP-5C
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ひとつの光源で360°照射できるコーンミラー採用しています。
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。

材質本体:鋳物 セット内容ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ 縦(mm)63 横(mm)65 精度±1mm/5m(直線性) 種類638nm赤色レーザー 保護等級IP54(AC除く) 電源ACアダプター ライン幅(5m地点)約2 レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014) 光源可視半導体レーザー 動作温度範囲(℃)-5〜+45 波長(nm)638 光出力1mW以下 質量(g)170 用途壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)、石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに トラスコ品番167-2492 アズワン品番64-8596-90
注意
※レーザークラス2(ビームをのぞきこまないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする