ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの 巻尺
ムラテックKDSの 鋼製巻尺
特級カクロング10・20
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43823536
品番
KL1020SP
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。
社内検査証付です。
コンパクトなカプセルタイプです。
テープ長さ(m)
20
テープ幅(mm)
10
用途
社内校正用標準器に、精度を求める測定に
トラスコ品番
167-2507
材質
テープ:スチール、ケース:ABS樹脂
質量(g)
300
表示
ヨンゴーゴーピッチ
目盛仕様
JIS1級メートル目盛
テープ厚さ(mm)
0.18
アズワン品番
64-8581-32
標準張力(N)
20