ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの 巻尺
ムラテックKDSの 鋼製巻尺
特級ユニロング13・50
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43823545
品番
UL1350SP
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高精度:50m±1.0mm以内、KDS独自規格の特級品です。
社内検査証付です。
故障の少ない標準ハンドル仕様です。
テープ長さ(m)
50
テープ幅(mm)
13
用途
社内校正用標準器に、精度を求める測定に
トラスコ品番
167-2499
材質
テープ:スチール、ケース:ABS樹脂
質量(kg)
1
表示
ヨンゴーゴーピッチ表示
目盛仕様
JIS1級メートル目盛
テープ厚さ(mm)
0.23
アズワン品番
64-8758-73
標準張力(N)
100