KGW
KGWの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
KGWの 溶剤用手袋
ブチル手袋 男性用サイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
43823579
品番
B-131-R-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
すべり止めラフ仕上げタイプです。
ケトン、エステル類などの有機溶剤に対して強い手袋です。
高気密性でガス、蒸気も通しません。
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
28.0
入数(双)
1
材質
ブチルゴム
用途
フィルム製造、人工糸製造、脱脂作業、接着剤製造など
仕様
裏地なし
トラスコ品番
126-0189
厚さ(mm)
0.33
質量(g)
60
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
23.0
EN388規格
耐摩耗レベル2、耐切創レベルX、耐引裂レベルX、耐突刺レベルX
EN374規格
BCI