インダストリーコーワ
インダストリーコーワの マスカー/養生シート・養生ボード
インダストリーコーワの マスカー/カッター
インダストリーコーワの マスカー
ラミネート付きクラフトマスカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25巻)
注文コード
43823834
品番
60111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
片面ラミネート加工のクラフト紙が塗料の浸透を防ぎます。
幅(mm)
300
トラスコ品番
148-6752
質量(g)
320
用途
車両塗装用として
仕様
手で切断可能
長さ(mm)
350
厚さ(mm)
0.1
色
黄
長さ(m)
35
テープ地色
黄
折りたたみ寸法(mm)
72×72×300
折幅(mm)
300