X21R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43823895 品番501967
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

アドバンスフォーカスを搭載し、ワイド・スポットを無段階で切り替え可能です。
5000lmという驚異的な明るさを実現しています。
充電インジゲーター付です。
スマートライトテクノロジー搭載です。
ダイヤルを回すだけで簡単に照射パターンを変更できます。

電源専用バッテリーパック 明るさ(Lm)5000(ブースト)、3500(パワー)、200(ロー) 全長(mm)405 保護等級IP54 材質アルミニウム トラスコ品番149-1451 セット内容専用充電池、専用充電器、肩掛けショルダーストラップ、ロールプロテクションリング、三脚ホルダー 幅(mm)5000 質量(kg)1 外径(Φmm)95 充電時間(時間)3.5 照射距離(m)800(ブースト)、700(パワー)、150(ロー) 最大点灯時間60、2時間(ブースト)、5時間(パワー)、約40時間(ロー)
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする