※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
バルブ用万能グランドパッキン リング成型品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
高さ(mm)
11
5
6.5
7
9
6
8
9.5
10
11
内径(Φmm)
38
10
13
14
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
43824403
品番
8530R-38-60-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐熱性・耐圧性に優れております。
トラスコ品番
166-1091
高さ(mm)
11
質量(g)
26.8
使用温度範囲(℃)
-240~420(蒸気:650まで)
内径(Φmm)
38
外径(Φmm)
60