曜日別特売
8530R-40-50-5 バルブ用万能グランドパッキン リング成型品 Matex 43824419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ用万能グランドパッキン リング成型品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
高さ(mm)5
内径(Φmm)40
内容量1箱(5個)注文コード43824419品番8530R-40-50-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

耐熱性・耐圧性に優れております。

トラスコ品番166-1062高さ(mm)5質量(g)5.3使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)内径(Φmm)40外径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする