※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
蒸気用低摺動高圧グランドパッキン リング成型品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
高さ(mm)
6.5
5
6.5
9
7
6
8
9.5
10
11
内径(Φmm)
30
16
18
10
13
19
20
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
43824875
品番
8535R-30-43-6.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
トラスコ品番
166-1030
高さ(mm)
6.5
質量(g)
12.3
使用温度範囲(℃)
-200~300
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
43