※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
高さ(mm)
7
5
6.5
7
9
6
8
9.5
10
11
内径(Φmm)
25
10
13
14
16
18
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
43825198
品番
8515R-25-39-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
トラスコ品番
166-2578
高さ(mm)
7
質量(g)
10.2
使用温度範囲(℃)
-200~300
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
39