MK(丸喜金属本社)
S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43825575
品番
S-228M7C00
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
用途
網戸、小窓、高窓用
タイプ
丸型
仕様
丸型の戸車
トラスコ品番
146-1670
材質
車/真鍮 13Φ 丸
質量(g)
14.4