ステンレス 丸落 HL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番143-9979 注文コード43825794 品番S-270-151
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

上げ下ろしの操作が簡単です。

質量(g)670 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ、芯棒:鉄 セット内容皿木ネジM2.7×16 寸法L(mm)150.5 寸法P(mm)70 寸法P1(mm)58 寸法P2(mm)16.5 寸法W(mm)26 寸法H(mm)22 寸法D(mm)Φ5 寸法t(mm)9.0 用途木製扉など固定に トラスコ品番143-9979
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする