曜日別特売
P-575-0Y0 調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社) 43825907

P-575-0Y0 調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社) 43825907
P-575-0Y0 調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社) 43825907

調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43825907品番P-575-0Y0
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

上下±3mm左右±2mm調整できます。

用途屋内木製建具にタイプY型車輪径(Φmm)27仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂質量(g)54.6耐荷重(kg)30/2個使用時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43825907
2019-10-13
用途: 将来の家屋のメンテナンス

古い戸車が手に入らず苦労したことがあったので、新築を機に将来的に使うであろう消耗品の戸車を購入しました。ノダ 内装引戸用戸車が6,000円ほど。高いので互換性のある同等品をネットで探して見つけたのがこの商品。写真、寸法などを見ると同じもの?とりあえず1個を購入して実際付いているノダのものとノギスで測ったりして比較すると100%同じものでした。刻印の位置、寸法等もすべて一致します。純正の20分の1程の価格で購入することができました。その後追加で15個程購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする