【搬入設置込み】シュレッダー(スパイラルカット)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43825925 品番UD-F55S-L
参考基準価格(税別)¥798,000 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800

高い能力と快適な操作性のスパイラルカットモデル。
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。

オフホワイト ダストボックス容量(L)79 トラスコ品番149-7496 幅(mm)500 質量(kg)97 高さ(mm)850 奥行(mm)500 電源(V)AC100 消費電力(W)650(50/60Hz) 電源コード(m)2.8 定格使用時間連続 細断速度2.0〜6.3m/min(自動可変) 細断寸法(mm)最大:6×14 投入口幅(mm)310 最大細断枚数55 アズワン品番64-8756-98 細断形状スパイラルカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850 細断可能物クリップ(28mm以下)、ホッチキス(No10、No11対応) カットサイズ(mm)6×14(スパイラルカット) リバース機能あり 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※WEB注文専用商品です。
※配送設置サービス込みとなっておりますので、買い物カゴへ追加後、詳細納入先情報をご入力ください。※受注後のキャンセル・返品不可製品となります。※搬入経路に段差がある場合、あるいはエレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合は、別途費用@20,000をご請求させていただきますので、予めご了承願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥27,000 / 税込 ¥29,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする