色オフホワイト
ダストボックス容量(L)34.1
仕様メディア細断
トラスコ品番149-7498
幅(mm)430
質量(kg)26.2
高さ(mm)640
奥行(mm)302
消費電力(W)590/730
電源AC100V
電源コード(m)1.8
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.7
投入口幅(mm)230
最大細断枚数25
定格使用時間(分)30
アズワン品番64-8844-26
細断形状ワンカットクロス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×302×640
細断可能物CD/DVD・クリップ・ホッチキス・カード
カットサイズ(mm)4×40
リバース機能○
最大投入幅230mm