オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
名札用ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
43826038
品番
NX-127
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
野外イベントでも雨が気にならないチャック付名札ケースです。
仕様
GNPエコ商品ねっと掲載品
トラスコ品番
137-2486
材質
再生オレフィン
質量(g)
120
タイプ
ソフト
中紙サイズ(mm)
幅×高さ:100×115(イベント用)