※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
アルミHRタイプリベット(アルミ/アルミ製)AD-52-AHR(1000本入り)
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826169
品番
AD-52-AHR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
159-7578
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.2
リベット長さ(mm)
12.1
カシメ板厚(mm)
1.6〜3.2
引張強度(N)
1120
フランジ外径(Φmm)
8.0
せん断強度(N)
850