大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
43826194
品番
M2×4
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
4
寸法b(mm)
16
寸法dk(Φmm)
3.8
寸法K(mm)
2
寸法S(mm)
1.5
寸法t(mm)
(最小)1
寸法D1(Φmm)
5
寸法T(mm)
0.3
寸法d1(mm)
(最大)4
材質
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴