※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
オープンタイプリベット(アルミ/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
引張強度(N)
1360
トラスコ品番
157-3785
注文コード
43826625
品番
TAP-D-43-SSBS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
引張強度・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
標準的な締結機能のポップリベットです。
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
157-3785
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3
リベット長さ(mm)
12.4
カシメ板厚(mm)
2.7〜4.3
引張強度(N)
1360
フランジ外径(Φmm)
6.4
せん断強度(N)
910