※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
オープンタイプリベット(アルミ/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
引張強度(N)
3120
トラスコ品番
159-7568
注文コード
43826686
品番
TAP-D-63-SSBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
引張強度・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
標準的な締結機能のポップリベットです。
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
159-7568
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9
リベット長さ(mm)
14.7
カシメ板厚(mm)
2.7〜4.3
引張強度(N)
3120
フランジ外径(Φmm)
9.6
せん断強度(N)
2140