※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-55-BS(1000本入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826704
品番
SD-55-BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
159-7562
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.1
リベット長さ(mm)
16.2
カシメ板厚(mm)
6.4〜8.0
引張強度(N)
2760
フランジ外径(Φmm)
8.0
せん断強度(N)
2060