※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826747
品番
TAP-K-66-BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
カシメ板厚(mm)
6.4〜9.6
リベット長さ(mm)
20.1
フランジ外径(Φmm)
9.6
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9
せん断強度(N)
2140
引張強度(N)
3120
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
157-3768
材質
アルミ・スチール