※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826765
品番
TAP-K-32-BS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
カシメ板厚(mm)
1.6〜3.2
リベット長さ(mm)
9.1
フランジ外径(Φmm)
4.8
リベット径(Φmm)
2.4
下穴径(Φmm)
2.5
せん断強度(N)
470
引張強度(N)
710
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
157-3800