※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826783
品番
TAP-K-34-BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
カシメ板厚(mm)
4.8〜6.4
リベット長さ(mm)
12.3
フランジ外径(Φmm)
4.8
リベット径(Φmm)
2.4
下穴径(Φmm)
2.5
せん断強度(N)
470
引張強度(N)
710
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
157-3779