※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826826
品番
TAP-K-45-BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
カシメ板厚(mm)
6.4〜8.0
リベット長さ(mm)
16.0
フランジ外径(Φmm)
6.4
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3
せん断強度(N)
910
引張強度(N)
1360
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
159-7592
材質
アルミ・スチール