※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
オープンタイプリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826975
品番
SSK-43-SSBS-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
リベット、マンドレル材質ともにステンレスを用いており、錆に強いリベットです。
カシメ板厚(mm)
3.2〜4.8
リベット長さ(mm)
12.8
フランジ外径(Φmm)
6.4
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3
せん断強度(N)
2100
引張強度(N)
2700
用途
厨房機器などに
トラスコ品番
157-3752