※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
シールドタイプリベット(ステンレス/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43827133
品番
SSD-53-SSH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っているので、マンドレルヘッドが座屈側から脱落しません。
トラスコ品番
157-3757
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.1
リベット長さ(mm)
10.2
カシメ板厚(mm)
3.2〜4.8
引張強度(N)
4320
フランジ外径(Φmm)
8.0
せん断強度(N)
3410